Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Forma de anillo exteriorRecto
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Clasificación de precisiónNo clasificado/sin conexión a tierra
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaSin jaula
- Ancho del anillo interior0.8750 pulg.
- RPM Máx.1200 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial156 lbf
- Número de catálogo del fabricante4004VBF53
- Detalles adicionales4004VBF53 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Serie 400 - Cojinetes radiales no rectificados de una hilera - Orificio de 0.250", D.E. de 0.875", Ancho de 0.250"
- Número de Upc del fabricante637400409647
- UPC_NO637400409647
- Peso0.347 lb
- Descripción400/4 V BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaRodamiento de bolas radial sin rectificar con orificio de 0.2500 pulg., tipo abierto, diámetro exterior de 0.8750 pulg. y ancho de 0.2500 pulg. para aplicaciones radiales.