Motion
40014VBF53
Rodamiento de bolas radial sin conexión a tierra Nice® - Orificio recto, 0.2500 pulg. D.I., 1.0625 pulg. D.E., 0.2500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00105045
No. Fabricante 40014VBF53
Precio36.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial sin conexión a tierra Nice® - Orificio recto, 0.2500 pulg. D.I., 1.0625 pulg. D.E., 0.2500 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00105045
No. Fabricante 40014VBF53

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$36.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
400-14 V BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0625 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Clasificación de precisión
    No clasificado/sin conexión a tierra
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Ancho del anillo interior
    0.2500 pulg.
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Serie
    Niza®
  • Capacidad de carga dinámica radial
    178 lbf
  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Número de catálogo del fabricante
    40014VBF53
  • Detalles adicionales
    40014VBF53 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes radiales no rectificados de fila única serie 400 ® - Orificio de 0.250", 1.062" OD, 0.250" de ancho
  • Número de Upc del fabricante
    637400409593
  • UPC_NO
    637400409593
  • Peso
    0.5 lb
  • Tipo de cojinete
    Sin tierra, fila única
  • Descripción
    400-14 V BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas radial sin rectificar con orificio de 0.2500 pulg., tipo abierto, diámetro exterior de 1.0625 pulg. y ancho de 0.2500 pulg. para uso radial ligero.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo