Motion
B 5747 B

Timken
B 5747 B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 8.0000 pulg. de D.I., 9.2400 pulg. de D.E., 4.3700 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00105048
No. Fabricante B 5747 B
Precio4,744.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
B 5747 B

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 8.0000 pulg. de D.I., 9.2400 pulg. de D.E., 4.3700 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00105048
No. Fabricante B 5747 B
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
Precio4,744.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B 5747 B BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    8.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.2400 pulg.
  • Ancho general
    4.3700 pulg.
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    B
  • Peso
    20.40 lb
  • UPC_NO
    087796124387
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos