Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- RPM Máx.1517 rpm
- Serie20000
- Capacidad de carga dinámica radial533 lbf
- Número de catálogo del fabricante21803-01
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300281123
- Descripción21803-01-300 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 21803-01 tiene 0.5000 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho.