Motion
40722VBF53
Rodamiento de bolas radial sin conexión a tierra - Orificio recto, 0.5000 in ID, 1.1250 in OD, 0.4060 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00105107
No. Fabricante 40722VBF53
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial sin conexión a tierra - Orificio recto, 0.5000 in ID, 1.1250 in OD, 0.4060 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00105107
No. Fabricante 40722VBF53
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
407-22 V BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.4060 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 oF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Clasificación de precisión
    No clasificado/sin conexión a tierra
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Ancho del anillo interior
    0.4060 pulg.
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Serie
    400
  • Capacidad de carga dinámica radial
    200 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    40722VBF53
  • Número de Upc del fabricante
    637400409685
  • UPC_NO
    637400409685
  • Peso
    0.69 lb
  • Descripción
    407-22 V BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas radial sin rectificar con orificio de 0.5000 in, sellado doble, diámetro exterior de 1.1250 in y ancho de 0.4060 in para aplicaciones radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo