Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.2813 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- RPM Máx.1500 rpm
- Serie20000
- Capacidad de carga dinámica radial533 lbf
- Número de catálogo del fabricante22142-01
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300281475
- Descripción22142-01 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 22142-01 tiene 0.3750 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.2813 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho.