Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.2813 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Forma de anillo exteriorRecto
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +300 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaSin jaula
- Ancho del anillo interior0.312 pulg.
- RPM Máx.1200 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial275 lbf
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Número de catálogo del fabricante40024VBF53
- Detalles adicionales40024VBF53 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Cojinetes radiales no rectificados de fila única serie 400 ® - Orificio de 0.375", 1.281" OD, 0.312" de ancho
- Número de Upc del fabricante637400409616
- UPC_NO637400409616
- Peso0.89 lb
- Tipo de cojineteSin tierra, fila única
- Descripción400-24 V BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas radial sin rectificar 40024VBF53 incluye 0.3750 en diámetro del orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.2813 en diámetro exterior y 0.3125 en ancho.