Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Forma de anillo exteriorRecto
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaSin jaula
- Ancho del anillo interior0.625 pulg.
- RPM Máx.1200 rpm
- Número de filas1
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial757 lbf
- Número de catálogo del fabricante41641VMF53
- Detalles adicionales41641VMF53 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Serie 400 - Cojinetes radiales no rectificados de una hilera - Orificio de 1.000", D.E. de 2.000", Ancho de 0.625"
- Número de Upc del fabricante637400409739
- UPC_NO637400409739
- Peso2.569 lb
- Descripción416-41 V BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 41641VMF53 es un cojinete de bolas radial sin rectificar de 1 pulg. con diámetro exterior de 2 pulg., diseño recto de 0.625 pulg. de ancho y tipo abierto.