Motion
40044VBF53
Rodamiento de bolas radial sin conexión a tierra - Orificio recto, 1.1250 pulg. D.I., 2.2500 pulg. D.E., 0.6250 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00105237
No. Fabricante 40044VBF53
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial sin conexión a tierra - Orificio recto, 1.1250 pulg. D.I., 2.2500 pulg. D.E., 0.6250 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00105237
No. Fabricante 40044VBF53
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
400-44 V BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Clasificación de precisión
    No clasificado/sin conexión a tierra
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Serie
    Niza®
  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Número de catálogo del fabricante
    40044VBF53
  • Detalles adicionales
    40044VBF53 - Cojinetes de bolas RBC Nice - Serie 400 - Cojinetes radiales no rectificados de una hilera - Orificio de 1.1250", D.E. de 2.2500", Ancho de 0.625"
  • Número de Upc del fabricante
    637400409654
  • UPC_NO
    637400409654
  • Peso
    4.4 lb
  • Tipo de cojinete
    Sin tierra, fila única
  • Descripción
    400-44 V BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas radial sin rectificar 40044VBF53 tiene un diámetro de orificio de 1.1250 in, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 2.2500 in y ancho de 0.6250 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo