Motion
LR607NPPU
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 22 mm, calibre de 7 mm, ancho del rodillo de 6 mm, sellado
Artículo MI #00105266
No. Fabricante LR607NPPU
Precio47.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 22 mm, calibre de 7 mm, ancho del rodillo de 6 mm, sellado
Artículo MI #00105266
No. Fabricante LR607NPPU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LR607-2RSR-D-0-10 BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    22 mm
  • Diámetro interno
    7 mm
  • Ancho del rodillo
    6 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    479 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    196 lbf
  • RPM Máx.
    34000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    4012802896961
  • Peso
    0.03 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo