Motion
81236-M
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 180 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho
Artículo MI #00105282
No. Fabricante 81236-M
Precio4,739.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 180 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 56 mm Ancho
Artículo MI #00105282
No. Fabricante 81236-M
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
Precio4,739.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS DE EMPUJE 81236-M

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    180 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Lavadoras compatibles
    GS81236, WS81236
  • Serie
    812
  • UPC_NO
    4054362005377
  • Peso
    26.22 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    550000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    155000 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo