Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de cojinete de empujeSin conexión a tierra
- Diámetro interno0.4400 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro exterior0.8100 pulg.
- Ancho general0.2190 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorPlano
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica73 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial73 lbf
- Temperatura de funcionamiento148.9 oC
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 300 °F
- RPM Máx.1000 rpm
- Material del cojineteAcero al carbono grado 200
- Material de la jaulaNinguna
- Radio de filete0.187 pulg.
- SerieNiza®
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400409784
- UPC_NO637400409784
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Peso0.161 lb
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola