Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de cojinete de empujeSin conexión a tierra
- Diámetro interno0.4400 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro exterior0.9100 pulg.
- Ancho general0.3590 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorPlano
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica105 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial105 lbf
- Temperatura de funcionamientoMáximo 300 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 300 °F
- RPM Máx.1000 rpm
- Material del cojineteAcero al carbono grado 200
- Material de la jaulaNinguna
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Radio de filete0.094 pulg.
- SerieMuy bien
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400409791
- UPC_NO637400409791
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Peso0.03 lb
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única