Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo0.6875 pulg.
- Ancho del rodillo0.6250 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Diámetro exterior1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca10-1/2 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Longitud total1.2500 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial5240 lbf
- Capacidad de carga estática radial6810 lbf
- RPM Máx.2600 rpm
- Excentricidad0.0300 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790203206
- Peso0.35 lb
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona