Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de cojinete de empujeSin conexión a tierra
- Diámetro interno0.4400 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Diámetro exterior1.0500 pulg.
- Ancho general0.3440 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorPlano
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica177 lbf
- Capacidad de carga dinámica radial177 lbf
- Temperatura de funcionamiento148.9 oC
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 300 °F
- RPM Máx.1000 rpm
- Material del cojineteAcero al carbono grado 200
- Material de la jaulaNinguna
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- Radio de filete0.172 pulg.
- SerieNiza®
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400409814
- UPC_NO637400409814
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Peso0.05 lb
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola