Motion
CRSBE-22
Rodillo de horquilla cilíndrica - 0.6875 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #00105298
No. Fabricante CRSBE-22
Precio80.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla cilíndrica - 0.6875 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #00105298
No. Fabricante CRSBE-22
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
Precio80.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CRSBE 22 FOLL DE CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    0.6875 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Diámetro exterior
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    20-1/2 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a +225 °F
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5240 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6810 lbf
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Excentricidad
    0.0300 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.2
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • UPC_NO
    605790185458
  • Peso
    0.41 lb
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo