Descripción general
Descripción del fabricante
511 V BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.3590 pulg.
- Ancho general0.4220 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de catálogo del fabricante511 V
- UPC_NO637400409845
- Descripción511 V BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 511 V es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulg. con un diámetro exterior de 1.3590 pulg. y un ancho de 0.4220 pulg., abierto para uso estándar.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad