Motion
518VBF00
Nice® Unground Combination Radial & Thrust Bearing - Sin rectificar, 1.3100 pulg. Bore, 2.3100 pulg. OD, 0.6090 pulg. de ancho
Artículo MI #00105329
No. Fabricante 518VBF00
Precio41.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Nice® Unground Combination Radial & Thrust Bearing - Sin rectificar, 1.3100 pulg. Bore, 2.3100 pulg. OD, 0.6090 pulg. de ancho
Artículo MI #00105329
No. Fabricante 518VBF00
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
Su precio$41.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
518 V BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cojinete de empuje
    Sin conexión a tierra
  • Diámetro interno
    1.3100 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro exterior
    2.3100 pulg.
  • Ancho general
    0.6090 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Plano
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica
    630 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    630 lbf
  • Temperatura de funcionamiento
    148.9 oC
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 300 °F
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero al carbono grado 200
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Radio de filete
    0.234 pulg.
  • Serie
    Niza®
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400409937
  • UPC_NO
    637400409937
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Peso
    0.3 lb
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo