Motion
4450-00 BRG
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 0.2500 pulg., diámetro exterior de 0.8430 pulg., ancho de 0.3280 pulg., con banda
Artículo MI #00105354
No. Fabricante 4450-00 BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 0.2500 pulg., diámetro exterior de 0.8430 pulg., ancho de 0.3280 pulg., con banda
Artículo MI #00105354
No. Fabricante 4450-00 BRG
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GBC.4450-00-300 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8430 pulg.
  • Ancho general
    0.3280 pulg.
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    570 lbf
  • Serie
    4400
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo