Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno0.5300 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Ancho general0.3440 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorPlano
- Tipo de cierreCon banda
- Separable o con bandaCon banda
- Clasificación de precisiónSin conexión a tierra
- Capacidad de carga dinámica radial526 lbf
- Temperatura de funcionamiento148.9 oC
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 300 °F
- RPM Máx.1000 rpm
- Material del cojineteCaja de acero al carbono endurecido
- Material de la jaulaNinguna
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- SerieNiza®
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante637400410308
- UPC_NO637400410308
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola