Descripción general
Descripción del fabricante
608 1/4 V BRG
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno1.0300 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ancho general0.5940 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorPlano
- Tipo de cierreCon banda
- Separable o con bandaCon banda
- Clasificación de precisiónSin conexión a tierra
- Capacidad de carga dinámica radial1248 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 300 °F
- RPM Máx.1000 rpm
- Material del cojineteCaja de acero al carbono endurecido
- Material de la jaulaNinguna
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- SerieNiza®
- Número de Upc del fabricante637400410582
- UPC_NO637400410582
- Peso0.2 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad