4462-00 BRG
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 2.0160 pulg., ancho de 0.6400 pulg., con banda
Artículo MI #00105413
No. Fabricante 4462-00 BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola: dirección única, orificio de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 2.0160 pulg., ancho de 0.6400 pulg., con banda
Artículo MI #00105413
No. Fabricante 4462-00 BRG
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
4462-00 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0160 pulg.
  • Ancho general
    0.6400 pulg.
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2256 lbf
  • Serie
    4400
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo