609VBF53
Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes de empuje sin conexión a tierra serie 600 ®
Artículo MI #00105414
No. Fabricante 609VBF53
Precio26.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes de empuje sin conexión a tierra serie 600 ®
Artículo MI #00105414
No. Fabricante 609VBF53

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
609 V BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    1.0800 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.6300 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Plano
  • Tipo de cierre
    Con banda
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Clasificación de precisión
    Sin conexión a tierra
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1706 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 300 °F
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Material del cojinete
    Caja de acero al carbono endurecido
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Serie
    Niza®
  • Número de Upc del fabricante
    637400410629
  • UPC_NO
    637400410629
  • Peso
    0.3 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo