Descripción general
Descripción del fabricante
GBC.4464-00-300 COJINETE DE BOLA
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno1.0150 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Separable o con bandaCon banda
- Tipo de razaRanurado
- Capacidad de carga dinámica radial1943 lbf
- Serie4400
- Página de producto del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad