Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloPlano
- Diámetro del rodillo0.3750 pulg.
- Ancho del rodillo0.4375 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Diámetro exterior5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca28-1/2 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-25 a +225 °F
- Longitud total0.7500 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial1480 lbf
- Capacidad de carga estática radial1970 lbf
- RPM Máx.5500 rpm
- Excentricidad0.0150 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.2
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790215650
- Peso0.07 lb
- Ancho general0.4370 pulg.
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona