Motion
618VBF18
Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes de empuje sin conexión a tierra serie 600 ®
Artículo MI #00105456
No. Fabricante 618VBF18
Precio56.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de bolas RBC NICE - Cojinetes de empuje sin conexión a tierra serie 600 ®
Artículo MI #00105456
No. Fabricante 618VBF18
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
Su precio$56.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
618 V BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    1.4000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.4700 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Plano
  • Tipo de cierre
    Con banda
  • Separable o con banda
    Con banda
  • Clasificación de precisión
    Sin conexión a tierra
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1794 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 300 °F
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Material del cojinete
    Caja de acero al carbono endurecido
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Aplicación
    Maquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
  • Serie
    Niza®
  • Número de Upc del fabricante
    637400412401
  • UPC_NO
    637400412401
  • Peso
    0.41 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo