Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno1.5300 pulg.
- Diámetro exterior2.5900 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Diseño del diámetro exteriorPlano
- Tipo de cierreCon banda
- Separable o con bandaCon banda
- Clasificación de precisiónSin conexión a tierra
- Capacidad de carga dinámica radial1950 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo 300 °F
- RPM Máx.1000 rpm
- Material del cojineteCaja de acero al carbono endurecido
- Material de la jaulaNinguna
- AplicaciónMaquinaria textil, maquinaria agrícola, poleas, poleas guía, equipo de manipulación de materiales
- SerieNiza®
- Número de Upc del fabricante637400412777
- UPC_NO637400412777
- Peso0.45 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola