JP-23-F
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1/8 pulg., diámetro exterior de 1/4 pulg., ancho de 3/16 pulg.
Artículo MI #00105477
No. Fabricante JP-23-F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1/8 pulg., diámetro exterior de 1/4 pulg., ancho de 3/16 pulg.
Artículo MI #00105477
No. Fabricante JP-23-F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
JP 23 F BRG

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.1875 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    51000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    JP
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • UPC_NO
    605790195655
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo