Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Ancho general0.4375 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie20000
- Capacidad de carga dinámica radial466 lbf
- Número de catálogo del fabricante21139-01
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300282151
- Descripción21139-01 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 21139-01 tiene 0.2500 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 0.6875 pulg. de diámetro exterior y 0.4375 pulg. de ancho.