Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango1-12
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Ángulo de desalineación17 °
- Tipo de roscaUNF-3A
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero de aleación
- Material de la carreraAcero
- Capacidad de carga estática radial43541 lbf
- Diámetro de la cabeza2.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1.000 pulg.
- Diámetro de la bola1.8750 pulg.
- Altura total5.5000 pulg.
- SerieMM
- Código de armonización8483.30.8055
- UPC_NO190029037252
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Peso2.127 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la rosca1-12