MCFE 52 SX

McGill (RRX)
MCFE 52 SX

Seguidor de leva plano - 52 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00105676
No. Fabricante MCFE 52 SX
Precio1,913.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCFE 52 SX

Seguidor de leva plano - 52 mm Diámetro del rodillo, 24 mm Ancho del rodillo, 20 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00105676
No. Fabricante MCFE 52 SX
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
Precio1,913.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCFE-52SX LENTO DE CAM

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    52 mm
  • Ancho del rodillo
    24 mm
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Diámetro del pasador
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Extremo del poste
  • Número de Upc del fabricante
    726166082468
  • UPC_NO
    726166082468
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo