Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie20000
- Capacidad de carga dinámica radial1249 lbf
- Número de catálogo del fabricante22458-01
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300290804
- Descripción22458-01-010 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 22458-01 tiene 0.5000 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 1.5000 pulg. de diámetro exterior y 0.7500 pulg. de ancho.