B16ELSS
Cojinete plano esférico - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.6300 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #00105721
No. Fabricante B16ELSS
Precio218.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.6300 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #00105721
No. Fabricante B16ELSS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio218.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B16-ELSS CASQUILLO DE BOLAS

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Anillo interior extendido, sellado
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6300 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Requiere relubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    9 °
  • Material del anillo exterior
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.437 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.7500 pulg.
  • Material del sello
    Elastómero termoplástico
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Capacidad de carga estática radial
    37700 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9400 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 A 250 °F
  • Serie
    RBC®
  • Número de Upc del fabricante
    637400000981
  • Aplicación
    Grúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
  • Peso
    0.55, 0.31 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo