Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie20000
- Capacidad de carga dinámica radial500 lbf
- Capacidad de carga estática radial201 lbf
- Número de catálogo del fabricante21103-88
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300000700
- DescripciónGBC.21103-88-300 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 21103-88 tiene un diámetro de orificio de 0.1875 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.6875 in y un ancho de 0.3120 in.