Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Radio de filete0.012 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie1600
- Número de catálogo del fabricante1602DC
- UPC_NO781711507018
- Peso0.02 lb
- Descripción1602 CC BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1602DC tiene un diámetro de orificio de 0.2500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.6875 in y un ancho de 0.2500 in.