Motion
1602DCTNTG18
Cojinete radial Precision Ground - Orificio recto, 0.2500 in ID, 0.6875 in OD, 0.2500 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00105821
No. Fabricante 1602DCTNTG18
Precio40.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete radial Precision Ground - Orificio recto, 0.2500 in ID, 0.6875 in OD, 0.2500 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00105821
No. Fabricante 1602DCTNTG18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1602 DCTNTG18 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6875 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    284 oF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +284 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.2500 pulg.
  • Radio de filete
    0.012 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Serie
    1600
  • Capacidad de carga dinámica radial
    511 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    170 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    1602DCTNTG18
  • Número de Upc del fabricante
    637400291211
  • UPC_NO
    637400291211
  • Peso
    0.02 lb
  • Descripción
    1602 DCTNTG18 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1602DCTNTG18 tiene 0.2500 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre doble sellado, 0.6875 pulg. de diámetro exterior y 0.2500 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo