Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento284 oF
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +284 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.2500 pulg.
- Radio de filete0.012 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Serie1600
- Capacidad de carga dinámica radial511 lbf
- Capacidad de carga estática radial170 lbf
- Número de catálogo del fabricante1602DSTNTG18
- Número de Upc del fabricante637400291259
- UPC_NO637400291259
- Peso0.02 lb
- Descripción1602 DSTNTG18 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 0.2500 in, cierre doble blindado, diámetro exterior de 0.6875 in y ancho total de 0.2500 in.