Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Ancho general0.2813 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie20000
- Capacidad de carga dinámica radial751 lbf
- Capacidad de carga estática radial318 lbf
- Número de catálogo del fabricante21405-77
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300002056
- DescripciónGBC.21405-77-300 COJINETE DE BOLA
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 21405-77 tiene 0.3125 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.2812 pulg. de ancho.