Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.3438 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento284 oF
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +284 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.3438 pulg.
- Radio de filete0.012 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Serie1600
- Capacidad de carga dinámica radial644 lbf
- Capacidad de carga estática radial255 lbf
- Número de catálogo del fabricante1603DSTNTG18
- Número de Upc del fabricante637400291280
- UPC_NO637400291280
- Peso0.03 lb
- Descripción1603 DSTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl rodamiento de bolas de rectificado de precisión 1603DSTNTG18 tiene 0.3125 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre sellado doble, 0.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.3438 pulg. de ancho.