Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.3438 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento284 oF
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 284 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.3438 pulg.
- Radio de filete0.012 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial644 lbf
- Capacidad de carga estática radial255 lbf
- Número de catálogo del fabricante1603NSTNBF18
- Número de Upc del fabricante637400291297
- UPC_NO637400291297
- Peso0.03 lb
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA 1603NS SIN JUNTAS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 1603NSTNBF18 es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión de 0.3125 pulg. de diámetro exterior de 0.875 pulg., 0.3438 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.