Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.9063 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Radio de filete0.012 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie1600
- Número de catálogo del fabricante1605DC
- UPC_NO781711507049
- Peso0.16 lb
- Descripción1605 CC BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1605DC tiene un diámetro de orificio de 0.3125 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.9063 in y un ancho de 0.3125 in.