Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.9063 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento284 oF
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 284 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.3125 pulg.
- Radio de filete0.012 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- SerieNiza®
- Capacidad de carga dinámica radial698 lbf
- Capacidad de carga estática radial300 lbf
- Número de catálogo del fabricante1605NSTNBF18
- Número de Upc del fabricante637400732660
- UPC_NO637400732660
- Peso0.04 lb
- Descripción1605 NSTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 1605NSTNBF18 es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión de 0.3125 pulg. de diámetro exterior de 0.9063 pulg., 0.3125 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.