Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.9063 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Radio de filete0.015 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie1600
- Número de catálogo del fabricante1606DS
- UPC_NO781711507285
- Peso0.04 lb
- Descripción1606 DS BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste rodamiento de bolas de puesta a tierra de precisión 1606DS tiene 0.3750 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.9063 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho.