21507-88
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.4375 in de DI, 0.9060 in de DE, 0.3125 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00105973
No. Fabricante 21507-88
Precio19.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.4375 in de DI, 0.9060 in de DE, 0.3125 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00105973
No. Fabricante 21507-88
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
Su precio$19.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GBC.21507-88-300 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9063 pulg.
  • Ancho general
    0.3125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    20000
  • Capacidad de carga dinámica radial
    607 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    291 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    21507-88
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662300005453
  • Descripción
    GBC.21507-88-300 COJINETE DE BOLA
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 21507-88 tiene un diámetro de orificio de 0.4375 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 0.9060 in y un ancho de 0.3125 in.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo