Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Diámetro exterior0.9063 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento284 oF
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +284 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.3125 pulg.
- Radio de filete0.015 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Serie1600
- Capacidad de carga dinámica radial698 lbf
- Capacidad de carga estática radial300 lbf
- Número de catálogo del fabricante1607DSTNTG18
- Número de Upc del fabricante637400291396
- UPC_NO637400291396
- Peso0.04 lb
- Descripción1607 DSTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1607DSTNTG18 tiene 0.4375 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 0.9063 pulg. de diámetro exterior y 0.3125 pulg. de ancho.