Motion
1607NSTNBF18
Cojinete radial de puesta a tierra de precisión - Orificio recto, 0.4375 in ID, 0.9063 in OD, 0.3125 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00105991
No. Fabricante 1607NSTNBF18
Precio46.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete radial de puesta a tierra de precisión - Orificio recto, 0.4375 in ID, 0.9063 in OD, 0.3125 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00105991
No. Fabricante 1607NSTNBF18
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
Precio46.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1607NSTNBF18 BRG
  • Los rodamientos Precision Ground Serie 1600 están especialmente diseñados para proporcionar una línea de rodamientos de bajo costo pero alta calidad para
  • adaptación a la mayoría de aplicaciones de cojinetes de precisión
  • Se fabrican en dimensiones en pulgadas fáciles de usar y se recomiendan
  • para cargas medias y velocidades máximas en el rango de 5000 rpm

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9063 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.3125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    284 oF
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero cromado
  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.3125 pulg.
  • Radio de filete
    0.015 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    698 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    300 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    1607NSTNBF18
  • Número de Upc del fabricante
    637400732684
  • UPC_NO
    637400732684
  • Peso
    0.03 lb
  • Características y beneficios
    • Los rodamientos Precision Ground Serie 1600 están especialmente diseñados para proporcionar una línea de rodamientos de bajo costo pero alta calidad para • Adaptación a la mayoría de aplicaciones de rodamientos de precisión• Están fabricados en dimensiones en pulgadas fáciles de usar y se recomiendan • para cargas medias y para velocidades máximas en el rango de 5000 rpm
  • Descripción
    1607NSTNBF18 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 1607NSTNBF18 es un rodamiento de bolas de rectificado de precisión de 0.4375 pulg. de diámetro exterior de 0.9063 pulg., 0.3125 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo