Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaNailon
- Radio de filete0.025 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Serie1600
- Número de catálogo del fabricante1615DC
- UPC_NO781711507087
- Peso0.06 lb
- Descripción1615 CC BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1615DC tiene 0.4375 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre doble sellado, 1.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho.