Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Temperatura máxima de funcionamiento284 oF
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +284 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.3750 pulg.
- Radio de filete0.025 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Serie1600
- Capacidad de carga dinámica radial1200 lbf
- Capacidad de carga estática radial475 lbf
- Número de catálogo del fabricante1615DCTNTG18
- Número de Upc del fabricante637400291440
- UPC_NO637400291440
- Peso0.06 lb
- Descripción1615 DCTN BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece 0.4375 pulg. de diámetro del orificio, cierre de doble sellado, 1.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho total.