1616DC
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5000 in de DI, 1.1250 in de DE, 0.3750 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00106061
No. Fabricante 1616DC
Precio78.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5000 in de DI, 1.1250 in de DE, 0.3750 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00106061
No. Fabricante 1616DC

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$78.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1616 CC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Radio de filete
    0.025 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Serie
    1600
  • Número de catálogo del fabricante
    1616DC
  • UPC_NO
    781711507094
  • Peso
    0.06 lb
  • Descripción
    1616 CC BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 0.5000 pulg. de diámetro del orificio, doble sellado, 1.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho total.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo