Motion
SC0228LLUC3

NTN
SC0228LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00106202
No. Fabricante SC0228LLUC3
Precio24.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SC0228LLUC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.3750 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00106202
No. Fabricante SC0228LLUC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio24.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0228LLUC3 COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.4375 pulg., 11.112 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Serie
    SC0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    800 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    SC0228LLUC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359497601
  • UPC_NO
    4547359497601
  • Peso
    0.07 lb
  • Descripción
    SC0228LLUC3 COJINETE DE BOLA
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene 0.6250 in de diámetro del orificio, cierre doble sellado, 1.3750 in de diámetro exterior y 0.4375 in de ancho total.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos